Winkelschraubendreher 4018754091492

Artikelnummer: Z00125532
EAN: 4018754091492
Herstellernummer: 43250100
Winkelschraubendreher 4018754091492
Inkl. Steuern: 15,95 € VE 1 Stück Netto 13,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Quergriff, für Innensechskantschrauben, Chrom-Vanadium, mattverchromt, schwarze Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Schlüsseltyp TORX
Größe (mm) 10
Grifftyp 1K-Handle
Gesamtlänge: 235
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen