Winkelschraubendreher 4018754135264

Artikelnummer: Z00125535
EAN: 4018754135264
Herstellernummer: 43252030
Stahlwille
Winkelschraubendreher 4018754135264
Inkl. Steuern: 8,89 € VE 1 Stück Netto 7,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit 2-Komponenten-Quergriff, für Innensechskantschrauben, mit zwei Abtrieben, Chrom-Vanadium, mattverchromt, schwarze Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Schlüsseltyp TORX
Größe (mm) 3
Grifftyp 2K-Handle
Gesamtlänge: 175

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen