6-kant Winkelschraubendreher DIN ISO 6911, 14,0 mm, mit Zapfen

Artikelnummer: Z00426278
EAN: 4027474593117
6-kant Winkelschraubendreher DIN ISO 6911, 14,0 mm, mit Zapfen
Inkl. Steuern: 5,20 € VE 1 Stück Netto 4,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Zapfen DIN · ISO 6911

Für Schrauben mit Innensechskant DIN 6912, Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vernickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge innen (mm) 154 x 70
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen