Winkelschraubendreher, SW 1,27

Artikelnummer: Z00349219
EAN: 4047728024488
Herstellernummer: V2448
VIGOR
Winkelschraubendreher, SW 1,27
Inkl. Steuern: 0,98 € VE 1 Stück Netto 0,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 1,27
Ausführung/Inhalt/Bestückung Winkel-Schraubendreher
Gesamtlänge (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen