Winkelschraubendreher, SW 2

Artikelnummer: Z00349222
EAN: 4047728024501
Herstellernummer: V2450
Winkelschraubendreher, SW 2
Inkl. Steuern: 0,98 € VE 1 Stück Netto 0,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschraubendreher, SW 2 von VIGOR
  • EAN: 4047728024501
  • Modell: V2450
  • Hochwertiges VIGOR Winkelschraubendreher Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 2
Ausführung/Inhalt/Bestückung Winkel-Schraubendreher
Gesamtlänge (mm) 48.4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen