Winkelschraubendreher 5,5x5,5 mm

Artikelnummer: Z00426498
EAN: 4013288002846
Wera
Winkelschraubendreher 5,5x5,5 mm
Inkl. Steuern: 6,99 € VE 1 Stück Netto 5,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlitz

Für Schlitzschrauben, Klinge 90° + 180°, nicromatt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 125
Klingen mm/Größe 5,5 x 5,5
Klingen (mm) 5,5 x 5,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen