Winkelschraubendreher 8,0x8,0 mm

Artikelnummer: Z00426499
EAN: 4013288002853
Winkelschraubendreher 8,0x8,0 mm
Inkl. Steuern: 8,66 € VE 1 Stück Netto 7,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlitz

Für Schlitzschrauben, Klinge 90° + 180°, nicromatt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 150
Klingen mm/Größe 8,0 x 8,0
Klingen (mm) 8,0 x 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen