INOX 6-kant Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 2,5 mm

Artikelnummer: Z00438608
EAN: 4013288111289
Wera
INOX 6-kant Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 2,5 mm
Inkl. Steuern: 4,65 € VE 1 Stück Netto 3,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INOX Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf

Aus Edelstahl, zähhart (HRC 54) mit Hex-Plus-Geometrie. Der Kugelkopf ermöglicht eine höhere Haltekraft der Schraube beim Arbeiten im Winkel von 20°.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge innen (mm) 112 x 19
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen