Winkelschraubendr. 6kt. 1,5mm kurz Wera

Artikelnummer: Z00301938
EAN: 4013288139429
Herstellernummer: 950 PKLS SW 1,5 mm
Wera
Winkelschraubendr. 6kt. 1,5mm kurz Wera
Inkl. Steuern: 1,98 € VE 1 Stück Netto 1,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, Gestell verchromt, mit Hex-Plus-Geometrie. Dadurch wird die Kerbwirkung und damit die Zerstörung des Schraubenkopfes verringert, gleichzeitig 20 % mehr statisches Drehmoment. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubenarbeiten auch in Schräglage. Der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. Attribute: Ausführung: * Ohne Hex-Plus-Geometrie , Schenkellänge: 90 x 4,5 mm, Schlüsselweite: 1,5* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 90 x 4,5
Schlüsselweite (mm) 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen