Winkelschraubendr.6kt. 1,5mm rostfr. Wera

Artikelnummer: Z00301948
EAN: 4013288111265
Herstellernummer: 3950 PKL SW 1,5
Winkelschraubendr.6kt. 1,5mm rostfr. Wera
Inkl. Steuern: 4,01 € VE 1 Stück Netto 3,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher Stainless, lang Ausführung: Aus Edelstahl, zähhart (54 HRC) durch Vakuum-Eishärtung. Mit Hex-Plus-Geometrie. Dadurch wird die Kerbwirkung und damit die Zerstörung des Schraubkopfes verringert, gleichzeitig 20% mehr statisches Drehmoment. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl. Attribute: Schenkellänge: 90 x 14 mm, Schlüsselweite: 1,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 90 x 14
Schlüsselweite (mm) 1,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen