Winkelschraubendr.6kt. 10 mm Nr.950PKL BM Wera

Artikelnummer: Z00301902
EAN: 4013288095077
Herstellernummer: 950 PKL BM-10
Winkelschraubendr.6kt. 10 mm Nr.950PKL BM Wera
Inkl. Steuern: 10,07 € VE 1 Stück Netto 8,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, Klinge BlackLaser, sechskant Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, mit Hex-Plus-Geometrie. Dadurch wird die Kerbwirkung und damit die Zerstörunug des Schraubkopfes verringert, gleichzeit 20 % mehr statisches Drehmoment. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Lange Ausführung. Attribute: Schenkellänge: 219 x 40 mm, Schlüsselweite: 10,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 219 x 40
Schlüsselweite (mm) 10,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen