Winkelschraubendr. 6kt. 2mm kurz Wera

Artikelnummer: Z00301939
EAN: 4013288139283
Herstellernummer: 950 PKLS SW 2,0 mm
Winkelschraubendr. 6kt. 2mm kurz Wera
Inkl. Steuern: 1,98 € VE 1 Stück Netto 1,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, Gestell verchromt, mit Hex-Plus-Geometrie. Dadurch wird die Kerbwirkung und damit die Zerstörung des Schraubenkopfes verringert, gleichzeitig 20 % mehr statisches Drehmoment. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubenarbeiten auch in Schräglage. Der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. Attribute: Schenkellänge: 100 x 5,5 mm, Schlüsselweite: 2,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 100 x 5,5
Schlüsselweite (mm) 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen