Winkelschraubendr.6kt. 3 mm Nr.950PKL BM Wera

Artikelnummer: Z00301896
EAN: 4013288095015
Herstellernummer: 950 PKL BM-3
Wera
Winkelschraubendr.6kt. 3 mm Nr.950PKL BM Wera
Inkl. Steuern: 1,71 € VE 1 Stück Netto 1,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klinge BlackLaser, sechskant Winkelschraubendr.6kt. 3 mm Nr.950PKL BM Wera.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 126 x 20
Schlüsselweite (mm) 3,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen