Winkelschraubendr. Umm. 10 mm Kugelk. Wera

Artikelnummer: Z00301892
EAN: 4013288036827
Herstellernummer: 950 SPKL-10
Wera
Winkelschraubendr. Umm. 10 mm Kugelk. Wera
Inkl. Steuern: 11,44 € VE 1 Stück Netto 9,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, Klinge schlauchummantelt zur Fingerschonung, rund Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, mit Hex-Plus-Geometrie. Dadurch wird die Kerbwirkung und damit die Zerstörunug des Schraubkopfes verringert, gleichzeit 20 % mehr statisches Drehmoment. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Lange Ausführung. Attribute: Schenkellänge: 224 x 42 mm, Schlüsselweite: 10,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 224 x 42
Schlüsselweite (mm) 10,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen