6-kant Winkelschraubendreher 3,0 mm, mit Griff, Typ 357

Artikelnummer: Z00426309
EAN: 4010995262303
Wiha
6-kant Winkelschraubendreher 3,0 mm, mit Griff, Typ 357
Inkl. Steuern: 4,21 € VE 1 Stück Netto 3,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher

Für Innensechskant-Schrauben, Klinge aus CV-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 35
Gesamtlänge (mm) 139
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen