6-kant Kugelkopf-Winkelschraubendreher, gebogen lang, 4,0 mm

Artikelnummer: Z00438617
EAN: 4010995205508
Wiha
6-kant Kugelkopf-Winkelschraubendreher, gebogen lang, 4,0 mm
Inkl. Steuern: 3,92 € VE 1 Stück Netto 3,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher, lang, mit Haltefunktion

Mit Haltefunktion. Lange Ausführung nach ISO 2936 L, Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Der MagicRing® aus Federstahl hält alle Sechskant-Normschrauben in jeder Lage fest. Der Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel bis zu 25°.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge außen (mm) 142 x 29
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen