Winkelschraubendreher 6KT-Kugelkopf SW 10 L.231mm Festhaltefeder/Haltefunktion

Artikelnummer: Z00054371
EAN: 4010995205539
Herstellernummer: 20553
Wiha
Winkelschraubendreher 6KT-Kugelkopf SW 10 L.231mm Festhaltefeder/Haltefunktion
Inkl. Steuern: 9,13 € VE 1 Stück Netto 7,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extra lang · mit Kugelkopf und Haltering für die Schraube · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelkopf und Haltering

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 231 x 50
Schlüsselweite (mm) 10,0
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen