Winkelschraubendreher 6KT-Kugelkopf SW 4 L.142mm abgewinkelt

Artikelnummer: Z00054355
EAN: 4010995013981
Herstellernummer: 01398
Wiha
Winkelschraubendreher 6KT-Kugelkopf SW 4 L.142mm abgewinkelt
Inkl. Steuern: 21,42 € VE 10 Stück Netto 18,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · Speziell für schwer zugängliche Schrauben, Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° In Anlehnung an ISO 2936L

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 142 x 29
Schlüsselweite (mm) 4,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen