Wiha Winkelschraubendreher sechskant, kurz 12 mm vernickelt

Artikelnummer: Z00054293
EAN: 4010995011598
Herstellernummer: 01159
Wiha
Wiha Winkelschraubendreher sechskant, kurz 12 mm vernickelt
Inkl. Steuern: 23,07 € VE 5 Stück Netto 19,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • glanzvernickelt ISO 2936K

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 134 x 57
Schlüsselweite (mm) 12,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen