Wiha Winkelschraubendreher sechskant, kurz 14 mm vernickelt

Artikelnummer: Z00054294
EAN: 1234
Herstellernummer: 01160
Wiha Winkelschraubendreher sechskant, kurz 14 mm vernickelt
Inkl. Steuern: 29,07 € VE 5 Stück Netto 24,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • glanzvernickelt ISO 2936K

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 151 x 70
Schlüsselweite (mm) 14,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen