Winkelschraubendreher 6KT SW 17 L.173mm abgewinkelt Enden m.Zapfen Klinge

Artikelnummer: Z00049726
EAN: 1234
Herstellernummer: 01263
Winkelschraubendreher 6KT SW 17 L.173mm abgewinkelt Enden m.Zapfen Klinge
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 7 Werktagen.

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt DIN 6911 für Schrauben nach DIN 6912

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 173 x 80
Schlüsselweite (mm) 17
für Schrauben M20/M22
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen