Winkelschraubendreher 6KT SW 17 L.333mm Klinge vernickelt extralang

Artikelnummer: Z00054307
EAN: 4010995012144
Herstellernummer: 01214
Wiha
Winkelschraubendreher 6KT SW 17 L.333mm Klinge vernickelt extralang
Inkl. Steuern: 68,89 € VE 5 Stück Netto 57,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt ISO 2936L

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 333 x 80
Schlüsselweite (mm) 17,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen