Winkelschraubendreher 6KT SW 2,5 L.113mm Klinge vernickelt extralang

Artikelnummer: Z00054298
EAN: 4010995012038
Herstellernummer: 01203
Wiha
Winkelschraubendreher 6KT SW 2,5 L.113mm Klinge vernickelt extralang
Inkl. Steuern: 7,68 € VE 10 Stück Netto 6,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt ISO 2936L

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 113 x 20
Schlüsselweite (mm) 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen