Winkelschraubendreher sechskant kurz 2,5mm vernickelt

Artikelnummer: Z00054287
EAN: 4010995011468
Herstellernummer: 01146
Winkelschraubendreher sechskant kurz 2,5mm vernickelt
Inkl. Steuern: 4,68 € VE 1 Stück Netto 3,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Winkelschraubendreher sechskant, kurz 2,5mm vernickelt

  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Durchgehend gehärtet
  • Glanzvernickelt ISO 2936K

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 57 x 20
Schlüsselweite (mm) 2,5

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen