Winkelschraubendreher 6KT SW 3/16Zoll L.76mm abgewinkelt Schlüsselenden gefast

Artikelnummer: Z00049706
EAN: 1234
Herstellernummer: 01188
Winkelschraubendreher 6KT SW 3/16Zoll L.76mm abgewinkelt Schlüsselenden gefast
Inkl. Steuern: 8,95 € VE 10 Stück Netto 7,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 76,0 x 30,0
Schlüsselweite (mm) 4,76
Schlüsselweite 3/16
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen