Winkelschraubendreher 6KT SW 3/8Zoll L.117mm abgewinkelt Schlüsselenden gefast

Artikelnummer: Z00049709
EAN: 1234
Herstellernummer: 01191
Winkelschraubendreher 6KT SW 3/8Zoll L.117mm abgewinkelt Schlüsselenden gefast
Inkl. Steuern: 19,81 € VE 5 Stück Netto 16,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 117,0 x 48,0
Schlüsselweite (mm) 9,53
Schlüsselweite 3/8
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen