Winkelschraubendreher sechskant kurz 3mm vernickelt

Artikelnummer: Z00054288
EAN: 1234
Herstellernummer: 01147
Winkelschraubendreher sechskant kurz 3mm vernickelt
Inkl. Steuern: 0,21 € VE 1 Stück Netto 0,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Wiha Winkelschraubendreher sechskant, kurz 3mm vernickelt

  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Durchgehend gehärtet
  • Glanzvernickelt ISO 2936K

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 64 x 23
Schlüsselweite (mm) 3,0

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen