Winkelschraubendreher 6KT SW 5/8Zoll L.176mm abgewinkelt Schlüsselenden gefast

Artikelnummer: Z00049713
EAN: 4010995011956
Herstellernummer: 01195
Wiha
Winkelschraubendreher 6KT SW 5/8Zoll L.176mm abgewinkelt Schlüsselenden gefast
Inkl. Steuern: 49,05 € VE 5 Stück Netto 41,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 176,0 x 71,0
Schlüsselweite (mm) 15,88
Schlüsselweite 5/8
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen