Winkelschraubendreher 6KT SW 6 L.94mm abgewinkelt Enden m.Zapfen Klinge

Artikelnummer: Z00049721
EAN: 1234
Herstellernummer: 01258
Winkelschraubendreher 6KT SW 6 L.94mm abgewinkelt Enden m.Zapfen Klinge
Inkl. Steuern: 6,52 € VE 1 Stück Netto 5,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt DIN 6911 für Schrauben nach DIN 6912

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 94 x 38
Schlüsselweite (mm) 6
für Schrauben M8
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen