Wiha Winkelschraubendreher sechskant, kurz 6 mm vernickelt

Artikelnummer: Z00054291
EAN: 4010995011536
Herstellernummer: 01153
Wiha
Wiha Winkelschraubendreher sechskant, kurz 6 mm vernickelt
Inkl. Steuern: 8,77 € VE 10 Stück Netto 7,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • glanzvernickelt ISO 2936K

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 94 x 38
Schlüsselweite (mm) 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen