Winkelschraubendreher 6KT SW 9/64Zoll L.65mm abgewinkelt Schlüsselenden gefast

Artikelnummer: Z00049717
EAN: 1234
Herstellernummer: 01200
Winkelschraubendreher 6KT SW 9/64Zoll L.65mm abgewinkelt Schlüsselenden gefast
Inkl. Steuern: 5,18 € VE 10 Stück Netto 4,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 65,0 x 25,0
Schlüsselweite (mm) 3,57
Schlüsselweite 9/64
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen