Kugelk.Winkelschr.Dr. L 4 x 138 mm Wiha

Artikelnummer: Z00301921
EAN: 1234
Herstellernummer: 369R-4
Kugelk.Winkelschr.Dr. L 4 x 138 mm Wiha
Inkl. Steuern: 3,61 € VE 1 Stück Netto 3,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf und MagicRing , lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Der Kugelkopf verfügt über einen MagicRing zum Festhalten der Schrauben. Mit gefasten Schlüsselenden. Anwendung: Speziell zum Hineinführen oder Herausheben von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Attribute: Schenkellänge: 142 x 29 mm, Schlüsselweite: 4,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 142 x 29
Schlüsselweite (mm) 4,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen