Sechskant-Winkelschraubendreher kurze Kopfhöhe, 1,5 mm

Artikelnummer: Z00517518
EAN: 4010995354824
Sechskant-Winkelschraubendreher kurze Kopfhöhe, 1,5 mm
Inkl. Steuern: 18,27 € VE 10 Stück Netto 15,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 91 x 5,5
Sechskant (mm) 1,5
für Stifte DIN 913 bis 916 M 3
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen