Sechskant-Winkelschraubendreher kurze Kopfhöhe, 3 mm

Artikelnummer: Z00517521
EAN: 4010995354855
Wiha
Sechskant-Winkelschraubendreher kurze Kopfhöhe, 3 mm
Inkl. Steuern: 20,23 € VE 10 Stück Netto 17,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.
Eigenschaften:Wiha Sechskant-Winkelschraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl durchgehend gehärtet, mattverchromt. In Anlehnung ISO 2936L. Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30 % und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels. Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüssselkopfhöhe bis zu 15 %. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 128 x 11
Sechskant (mm) 3
für Stifte DIN 913 bis 916 M 6
für Schrauben DIN 912 M 4
für Schrauben DIN 7991 M 5
für Schrauben DIN 7984 M 5
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen