Sechskant-Winkelschraubendreher kurze Kopfhöhe, 4 mm

Artikelnummer: Z00517522
EAN: 4010995354862
Wiha
Sechskant-Winkelschraubendreher kurze Kopfhöhe, 4 mm
Inkl. Steuern: 24,12 € VE 10 Stück Netto 20,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.
Eigenschaften:Wiha Sechskant-Winkelschraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl durchgehend gehärtet, mattverchromt. In Anlehnung ISO 2936L. Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30 % und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels. Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüssselkopfhöhe bis zu 15 %. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 142 x 13
Sechskant (mm) 4
für Stifte DIN 913 bis 916 M 8
für Schrauben DIN 912 M 5
für Schrauben DIN 7991 M 6
für Schrauben DIN 7984 M 6
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen