Sechskant-Winkelschraubendreher kurze Kopfhöhe, 5 mm

Artikelnummer: Z00517523
EAN: 4010995354879
Sechskant-Winkelschraubendreher kurze Kopfhöhe, 5 mm
Inkl. Steuern: 27,92 € VE 10 Stück Netto 23,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 163 x 15
Sechskant (mm) 5
für Stifte DIN 913 bis 916 M 8
für Schrauben DIN 912 M 6
für Schrauben DIN 7991 M 8
für Schrauben DIN 7984 M 8
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen