Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz kurze Kopfhöhe

Artikelnummer: Z00517527
EAN: 4010995354800
Wiha
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz kurze Kopfhöhe
Inkl. Steuern: 100,01 € VE 5 Stück Netto 84,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.
Eigenschaften:Wiha Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. In Anlehnung an ISO 2936L. Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30 % und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95°-Biegung des Stiftschlüssels. Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüssselkopfhöhe bis zu 15 %. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Lieferumfang:9 SW: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (tlg.) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen