Winkelschraubendr. 355 M12x112

Artikelnummer: Z00301983
EAN: 4010995012472
Herstellernummer: 35512
Wiha
Winkelschraubendr. 355 M12x112
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Stück Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

XZN-Winkelschraubendreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Attribute: Größe: M12 , Schenkellänge: 124 x 52 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 124 x 52
Größe M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen