Winkelschraubendr. 355 M6x80

Artikelnummer: Z00301980
EAN: 4010995012441
Herstellernummer: 35506
Winkelschraubendr. 355 M6x80
Inkl. Steuern: 4,18 € VE 1 Stück Netto 3,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

XZN-Winkelschraubendreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Attribute: Größe: M6 , Schenkellänge: 86 x 34 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 86 x 34
Größe M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen