Winkelschraubendr. 355 M8x90

Artikelnummer: Z00301981
EAN: 4010995012458
Herstellernummer: 35508
Winkelschraubendr. 355 M8x90
Inkl. Steuern: 10,03 € VE 1 Stück Netto 8,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

XZN-Winkelschraubendreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Attribute: Größe: M8 , Schenkellänge: 98 x 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 98 x 38
Größe M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen