Winkelschraubendr. brün. 7 mm lang Wiha

Artikelnummer: Z00301821
EAN: 4010995063672
Herstellernummer: 352B SW 7
Wiha
Winkelschraubendr. brün. 7 mm lang Wiha
Inkl. Steuern: 2,27 € VE 1 Stück Netto 1,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher, lang, WIHA, manganphosphatiert Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Attribute: Schenkellänge: 194 x 41 mm, Schlüsselweite: 7,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 194 x 41
Schlüsselweite (mm) 7,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen