Winkelschraubendr. D6911 12mm m.Zapfen Wiha

Artikelnummer: Z00301975
EAN: 4010995012618
Herstellernummer: 359 12
Wiha
Winkelschraubendr. D6911 12mm m.Zapfen Wiha
Inkl. Steuern: 4,45 € VE 1 Stück Netto 3,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Zapfen Ausführung: DIN 6911. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt, mit Zapfen. Anwendung: Für Innensechskant-Schrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912. Attribute: Schenkellänge: 134 x 57 mm, Schlüsselweite: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 134 x 57
Schlüsselweite (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen