Winkelschraubendr. D6911 14mm m.Zapfen Wiha

Artikelnummer: Z00301976
EAN: 4010995012625
Herstellernummer: 359 14
Wiha
Winkelschraubendr. D6911 14mm m.Zapfen Wiha
Inkl. Steuern: 6,59 € VE 1 Stück Netto 5,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Zapfen Ausführung: DIN 6911. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt, mit Zapfen. Anwendung: Für Innensechskant-Schrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912. Attribute: Schenkellänge: 151 x 70 mm, Schlüsselweite: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 151 x 70
Schlüsselweite (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen