Winkelschraubendr. D6911 17mm m.Zapfen Wiha

Artikelnummer: Z00301977
EAN: 4010995012632
Herstellernummer: 359 17
Wiha
Winkelschraubendr. D6911 17mm m.Zapfen Wiha
Inkl. Steuern: 10,92 € VE 1 Stück Netto 9,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Zapfen Ausführung: DIN 6911. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt, mit Zapfen. Anwendung: Für Innensechskant-Schrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912. Attribute: Schenkellänge: 173 x 80 mm, Schlüsselweite: 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 173 x 80
Schlüsselweite (mm) 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen