Winkelschraubendr. D6911 4mm m. Zapfen Wiha

Artikelnummer: Z00301970
EAN: 4010995012564
Herstellernummer: 359 4
Wiha
Winkelschraubendr. D6911 4mm m. Zapfen Wiha
Inkl. Steuern: 1,55 € VE 1 Stück Netto 1,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Zapfen Ausführung: DIN 6911. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt, mit Zapfen. Anwendung: Für Innensechskant-Schrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912. Attribute: Schenkellänge: 72 x 29 mm, Schlüsselweite: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 72 x 29
Schlüsselweite (mm) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen