Winkelschraubendr. phosp.11 mm Wiha

Artikelnummer: Z00301736
EAN: 4010995011352
Herstellernummer: 350 SW 11,0
Winkelschraubendr. phosp.11 mm Wiha
Inkl. Steuern: 2,18 € VE 1 Stück Netto 1,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher, metrisch, manganphosphatiert, Wiha Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Attribute: Schenkellänge: 126 x 53 mm, Schlüsselweite: 11,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 126 x 53
Schlüsselweite (mm) 11,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen