Winkelschraubendr. phosp.T15 Kugelk. lang Wiha

Artikelnummer: Z00302042
EAN: 4010995323882
Herstellernummer: 366BE015
Winkelschraubendr. phosp.T15 Kugelk. lang Wiha
Inkl. Steuern: 8,78 € VE 1 Stück Netto 7,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TORX -Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, Wiha Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert. Lange Ausführung, mit optimierter Kugelkopfgeometrie zum Schrauben in einem Winkel von bis zu 25°. Alle Schlüssel mit gelaserter Angabe zu Größe und Werkstoff. Beschreibung zum Detailbild: Sollte der Kugelkopf abbrechen, kann der Schlüssel durch Abschleifen der Bruchstele weiter verwendet werden. Attribute: Größe: T 15 , Schenkellänge: 136 x 27 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 136 x 27
Größe T 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen