Winkelschraubendr. phosp.T30 Kugelk. lang Wiha

Artikelnummer: Z00302046
EAN: 4010995323929
Herstellernummer: 366BE030
Winkelschraubendr. phosp.T30 Kugelk. lang Wiha
Inkl. Steuern: 9,69 € VE 1 Stück Netto 8,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TORX -Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, Wiha Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert. Lange Ausführung, mit optimierter Kugelkopfgeometrie zum Schrauben in einem Winkel von bis zu 25°. Alle Schlüssel mit gelaserter Angabe zu Größe und Werkstoff. Beschreibung zum Detailbild: Sollte der Kugelkopf abbrechen, kann der Schlüssel durch Abschleifen der Bruchstele weiter verwendet werden. Attribute: Größe: T 30 , Schenkellänge: 191 x 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 191 x 38
Größe T 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen