Winkelschraubendr. vern. 1/20 Zoll Wiha

Artikelnummer: Z00301768
EAN: 1234
Herstellernummer: 351 Zoll 1/20"
Winkelschraubendr. vern. 1/20 Zoll Wiha
Inkl. Steuern: 1,00 € VE 1 Stück Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: ASME B18.3-1998. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 1/8 mit Schlüsselweite und Werkstoff gekennzeichnet. Hinweis: Schlüsselweite 7/8 entspricht 22 mm (Bestell-Nr. 5838 0220). Attribute: Schenkellänge: 41 x 13 mm, Schlüsselweite: 0.05 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 41 x 13
Schlüsselweite Zoll 0.05

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen