Winkelschraubendr. vern. 1/ 4 Zoll Wiha

Artikelnummer: Z00301777
EAN: 4010995011864
Herstellernummer: 351 Zoll 1/ 4"
Wiha
Winkelschraubendr. vern. 1/ 4 Zoll Wiha
Inkl. Steuern: 1,45 € VE 1 Stück Netto 1,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Winkelschraubendreher in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: ASME B18.3-1998. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 1/8 mit Schlüsselweite und Werkstoff gekennzeichnet. Hinweis: Schlüsselweite 7/8 entspricht 22 mm (Bestell-Nr. 5838 0220). Attribute: Schenkellänge: 94 x 37 mm, Schlüsselweite: 1/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 94 x 37
Schlüsselweite Zoll 1/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen